SNMG 190612-R3P IC8250 Double-Sided Square Inserts with Chipformer for rough Machining

Artikelnummer: 3419913
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3419913
EAN/GTIN 7291075484489
Nummer fabrikant 3419913
L-nummer L23950 3070

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/doorsteken, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijlengte (L) 19,05 mm, diameter binnencirkel (IC) 19,05 mm, dikte snijelement (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 19,05 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Diameter montagegat (D1) 7,94 mm
  • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
  • Maximale voeding 0,7 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 3 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,4 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen