DSDNN 3232P-19 45° Lead Angle R-Clamp External Turning Tools Carrying ISO Negative SNMG Inserts

Artikelnummer: 3602819
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602819
EAN/GTIN 7291075195200
Nummer fabrikant 3602819
L-nummer L23990 1598

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 170 mm, koplengte (LH) 44 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) neutraal
  • Functionele lengte (LF) 170 mm
  • Functiebreedte (WF) 16 mm
  • Koplengte (links) 44 mm
  • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SNMG 1906
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -8,5 graden
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.