FFQ8 D066-06-27-12 Fast Feed Face Mills Carrying Double-Sided Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 3419554
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie NEOFEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3419554
EAN/GTIN 7291075460223
Nummer fabrikant 3419554
L-nummer L23980 1103

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, opnamediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 66 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 60 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 46,6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 66 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 66 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 60 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) FFQ8 SZMU 120520
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 12 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "NEOFEED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen