FFQ8 SZMU 120520HP IC808 Double-Sided Square Inserts with 8 Cutting Edges for High Feed Milling

Artikelnummer: 3395185
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie NEOFEED
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3395185
EAN/GTIN 7291075460254
Nummer fabrikant 3395185
L-nummer L23970 421

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, diameter incirkel (IC) 12 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 12 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5,85 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 12 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,85 mm
  • Maximale voeding fz max. 1,5 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "NEOFEED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen