MM EC312B47R000-4T05 IC608 Modulaire volhardmetalen freeskoppen met ongelijke spoed en een snijlengte van 1,5xD voor voorbewerken en nabewerken

Artikelnummer: 3415496
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3415496
EAN/GTIN 7291075452013
Nummer fabrikant 3415496
L-nummer L24060 920

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire freeskoppen
  • Opnamediameter machinezijde (DCONMS): 0,303″
  • Koppelvlakkenmerken T05
  • Snijkantdiameter (DC): 0,312″
  • Snijkantlengte max. (APMX): 0,47″
  • Aantal snijkanten (NOF): 4

Kenmerk:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.303″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T05
  • Hjørneradius (RE): 0″
  • Skærediameter (DC): 0.312″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.47″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 46.5 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 0.709″
  • fz(max): 0.0035 ″/tooth

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen