MM EC100B15R000-4T06 IC608 Interchangeable Solid Carbide Endmill Heads with 1.5xD Flute Lengths for Roughing and Finishing

Artikelnummer: 3415478
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3415478
EAN/GTIN 7291075451962
Nummer fabrikant 3415478
L-nummer L24060 576

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 9,6 mm, interface kenmerken T06, snijkantdiameter (DC) 10 mm, max. snijkantlengte (APMX) 15 mm, aantal snijkanten (NOF) 4

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9,6 mm
  • Functies van interfaces T06
  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 15 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 46,5 graden
  • Functionele lengte (LF) 22 mm
  • fz (max) 0,1 mm/tand
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen