{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 13/16 | |
Spanbereik | 1 mm - 13 mm | |
Buiten-⌀ | 42,8 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 89,3 mm | |
Boorhouderconus | B 16 | |
Grootste boorhouderconus-⌀ | 15,733 mm | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer | 341455 13/16 | |
EAN/GTIN | 4019208069036 | |
Nummer fabrikant | 305203 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Zelfspannende boorhouder Supra met SKS, Type: 13/16
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 108,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
€ 95,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
287 stuks direct leverbaar
€ 95,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 42,8 mm | 47 mm | 42,5 mm |
Boorhouderconus | B 16 | B 16 | B 16 |
Boorhouderlengte gesloten | 89,3 mm | 103 mm | 101,6 mm |
Grootste boorhouderconus-⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm | 15,733 mm |
Spanbereik | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Producttype | Boorhouder sleutelloos | Boorhouder sleutelloos | Boorhouder sleutelloos |