{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 10/12 | |
Spanbereik | 0 mm - 10 mm | |
Buiten-⌀ | 40,2 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 75,7 mm | |
Boorhouderconus | B 12 | |
Grootste boorhouderconus-⌀ | 12,065 mm | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer | 341455 10/12 | |
EAN/GTIN | 4019208069005 | |
Nummer fabrikant | 305188 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Zelfspannende boorhouder Supra met SKS 10/12
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 96,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 86,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
€ 87,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 40,2 | 40 | 34,3 |
Boorhouderconus | B 12 | B 12 | B 12 |
Boorhouderlengte gesloten | 75,7 | 86 | 79,4 |
Grootste boorhouderconus-⌀ | 12,065 | 12,065 | 12,065 |
Spanbereik | 0 ;10 | 0 ;10 | 0 ;10 |
Type | 10/12 | ||
Producttype | Boorhouder sleutelloos | Boorhouder sleutelloos | Boorhouder sleutelloos |