{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanbereik | 3 mm - 16 mm | |
Buiten-⌀ | 52 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 105 mm | |
Boorhouderconus | B 18 | |
Grootste boorhouderconus-⌀ | 17,431 mm | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer | 341420 16/18 | |
EAN/GTIN | 4045197883278 | |
Nummer fabrikant | 341420 16/18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Zelfspannende boorhouder, Type: 16/18
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
€ 101,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
184 stuks direct leverbaar
€ 101,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 52 mm | 50,5 mm |
Boorhouderconus | B 18 | B 18 |
Boorhouderlengte gesloten | 105 mm | 110,9 mm |
Grootste boorhouderconus-⌀ | 17,431 mm | 17,431 mm |
Spanbereik | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Producttype | Boorhouder sleutelloos | Boorhouder sleutelloos |