MM GRIT 28P-2.7-DR1.0 IC908 Interchangeable 6 Flute Solid Carbide Double-Sided Corner Round Milling Heads

Artikelnummer: 3413922
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3413922
EAN/GTIN 7291075451634
Nummer fabrikant 3413922
L-nummer L24060 542

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,3 mm, interface kenmerken T10, snijdiameter (DC) 24,8 mm, aantal spleten (NOF) 6, totale lengte (OAL) 17,75 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,3 mm
  • Functies van interfaces T10
  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Snijdiameter (DC) 24,8 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 27,7 mm
  • Snijbreedte (CW) 5,6 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Functionele lengte (LF) 6 mm
  • Totale lengte (OAL) 17,75 mm

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen