MM GRIT28K1100-020-6T10 IC908 Interchangeable Solid Carbide Small Diameter Groove Milling Heads

Artikelnummer: 3413915
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3413915
EAN/GTIN 7291075456646
Nummer fabrikant 3413915
L-nummer L24060 535

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, interface kenmerken T10, snijdiepte, max. (CDX) 6 mm, snijdiameter (DC) 27,7 mm, aantal spleten (NOF) 6

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Functies van interfaces T10
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 27,7 mm
  • Snijbreedte (CW) 11 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen