MM TS-A-L5.5-C500T08W-CH Cilindrische schacht voor verwisselbare freeskoppen

Artikelnummer: 3412331
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MULTI-MASTER

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3412331
    EAN/GTIN 7291075449181
    Nummer fabrikant 3412331
    L-nummer L24070 415

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Opspansystemen voor modulaire freeskoppen
    • Opspandiameter, machinezijde (DCONMS): 1/2″
    • Opspandraad, werkstukzijde (THSZWS): T08
    • Totale lengte (OAL): 5-1/2″.

    Kenmerk:

    • Husets diameter (BD): 0.48″
    • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Cylindrical
    • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
    • Tilslutningsgevind nominel størrelse emneside (THSZWS): T08
    • Samlet længde (OAL): 5-1/2″

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen