SPMT 1004R15T-FF IC808 Insert with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 3405631
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIQUAD
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3405631
    EAN/GTIN 7291075483086
    Nummer fabrikant 3405631
    L-nummer L23910 323

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 6 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3,56 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 1,5 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 6 mm
    • Snijplaat dikte (S) 3,56 mm
    • Maximale voeding fz max. 1,4 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen