SOMT 040208 PNTR IC808 Square Milling Inserts for General Use

Artikelnummer: 3404909
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI4MILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3404909
EAN/GTIN 7291075452310
Nummer fabrikant 3404909
L-nummer L23910 316

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 3,5 mm, diameter binnencirkel (IC) 4,07 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 2,2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 4,07 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,2 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,1 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,04 mm/tand

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI4MILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen