E90SO D16-5-C16-04-C Endmills Carrying Square Inserts for Shouldering and Fast Feed Milling Applications

Artikelnummer: 3340323
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELI4MILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3340323
    EAN/GTIN 7291075393057
    Nummer fabrikant 3340323
    L-nummer L23980 2573

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Depth of Cut Maximum (APMX) 3.5 mm, Overall Length (OAL) 90 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 20 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 16 mm
    • Diameter (DC/DCX) 16 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 5
    • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
    • Functionele lengte (LF) 90 mm
    • Beschrijving van INSERT (MIID) SOMT 040204 PNTR
    • Totale lengte (OAL) 90 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 2 graden
    • As van contactdoos rond
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
    • Effectieve lengte (LU) 20 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI4MILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen