IHP 220 IC948 Exchangeable Drilling Heads for DCN Drills, for Machining ISO P Materials (Non-alloy and Carbon Steel)

Artikelnummer: 3404189
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3404189
EAN/GTIN 7291075481921
Nummer fabrikant 3404189
L-nummer L24050 2077

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 22 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 22,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 22 mm
  • Functionele lengte (LF) 9,44 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 22,0 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 3,32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen