MM TS250-H80D-06T10 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads with Diverse Corner Radii

Artikelnummer: 3401434
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3401434
    EAN/GTIN 7291075446852
    Nummer fabrikant 3401434
    L-nummer L24060 37

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire freeskoppen, interface kenmerken T10, snijdiepte, max. (CDX) 4,3 mm, snijdiameter (DC) 25 mm, aantal groeven (NOF) 6, totale lengte (OAL) 19,9 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
    • Functies van interfaces T10
    • Hoekradius (RE) 0,4 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 4,3 mm
    • Snijdiameter (DC) 25 mm
    • Snijbreedte (CW) 8 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 6
    • Totale lengte (OAL) 19,9 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen