QCP 063-2M IC908 Exchangeable Double Margin, Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for ISO P Materials with High Surface Finish Results

Artikelnummer: 3397589
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3397589
EAN/GTIN 7291075451740
Nummer fabrikant 3397589
L-nummer L24050 1615

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 6,3 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 6,0, hoek, 1e stap (SIG) 136 Graden, lengte kraag (LPR) 4 mm

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 6,3 mm
  • Functionele lengte (LF) 2,73 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 6,0 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 136 graden
  • Puntlengte (PL) 1,27 mm
  • Lengte kraag (LPR) 4 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen