Y-PCHRS 16-17 Y-Axis Screw Lock Integral Tools Carrying 5 Edged Inserts for Grooving, Parting, and Recessing on Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3397305
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3397305
EAN/GTIN 7291075479676
Nummer fabrikant 3397305
L-nummer L23920 2863

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaigereedschaphouder, totale lengte (OAL) 130,5 mm

Kenmerk:

  • Functiebreedte (WF) 12,3 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 130,5 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen