MM CAB T08T06-16.0/.63-W MULTI-MASTER Shank Reducers

Artikelnummer: 3393216
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3393216
    EAN/GTIN 7291075482560
    Nummer fabrikant 3393216
    L-nummer L24070 172

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houders voor modulaire freeskoppen, corpuslengte (LB) 9 mm, houderdiameter, machinezijde (DCONMS) 11,6 mm, houderdraadmaat, werkstukzijde (THSZWS) T06, totale lengte (OAL) 23,5 mm, kraaglengte (LPR) 16 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 9,6 mm
    • Lichaamslengte (LB) 9 mm
    • Montagelengte aan machinezijde (LSCMS) 7,5 mm
    • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11,6 mm
    • Functies van interfaces T08
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T06
    • Schijfgrootte (DRVS) 10 mm
    • Totale lengte (OAL) 23,5 mm
    • Lengte kraag (LPR) 16 mm

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen