HCP 052-IQ IC908 Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Artikelnummer: 3392364
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAMIQ
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3392364
EAN/GTIN 7291075424041
Nummer fabrikant 3392364
L-nummer L24050 2312

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 5,2 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 5,0, hoek, 1e trap (SIG) 137 Graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,25 mm
  • Snijdiameter (DC) 5,2 mm
  • Functionele lengte (LF) 2,79 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 5,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 4,23 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 137 graden
  • Puntlengte (PL) 1,44 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAMIQ" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen