DCN 050-040-06C-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 8xD

Artikelnummer: 3367235
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3367235
EAN/GTIN 7291075435467
Nummer fabrikant 3367235
L-nummer L24040 932

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijdiameter (DC) 5 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 5,0, totale lengte (OAL) 86,3 mm, effectieve lengte (LU) 40,73 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 5,4 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 5 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 5,0 in
  • L/D-bereik 8xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 050
  • Totale lengte (OAL) 86,3 mm
  • Puntlengte (PL) 0,73 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 35 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 40,73 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.