D3N 230-184-31,75A-8D Wisselkop 3-spoed boren met koelgaten en een vlakke schacht. Boordiepte 8xD

Artikelnummer: 3392314
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3392314
    EAN/GTIN 7291075442601
    Nummer fabrikant 3392314
    L-nummer L24040 529

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 0,906″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 23, totale lengte (OAL) 11.476″, bruikbare lengte (LU) 7,443″

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
    • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC): 0,906″
    • Snijdiameter maximum (DCX): 0,941″
    • Snijdiameter minimum (DCN): 0,906″
    • Decimaal equivalent: 0,906″
    • Flensdiameter (DF): 1,654″
    • Plaatgroottecode (SSC) invoegen: 23
    • Lengtegroep: 8xD
    • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): H3P 230­IQ
    • Totale lengte (OAL): 11,476″
    • Puntlengte (PL): 0,193″
    • Uitstekende lengte (LPR): 9,121″
    • Bruikbare lengte (LU): 7,443″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen