D3N 190-152-25.4R-8D Wisselbare kop 3-spoed boren met koelgaten en ronde schacht. Boordiepte 8xD

Artikelnummer: 3392298
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3392298
EAN/GTIN 7291075442694
Nummer fabrikant 3392298
L-nummer L24040 468

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,748″, plaats stoelgrootte code (SSC) 19, totale lengte (OAL) 9,741″, bruikbare lengte (LU) 6,15″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 0,748″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 0,784″
  • Snijdiameter minimum (DCN): 0,748″
  • Decimaal equivalent: 0,748″
  • Flensdiameter (DF): 1,26″
  • Plaatgroottecode (SSC) invoegen: 19
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): H3P 190-IQ
  • Totale lengte (OAL): 9,741″
  • Puntlengte (PL): 0,161″
  • Uitstekende lengte (LPR): 7,542″
  • Bruikbare lengte (LU): 6,15″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen