• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

D3N 190-152-25.4A-8D Wisselkop 3-spoed boren met koelgaten en een vlakke schacht. Boordiepte 8xD

Artikelnummer: 3392297
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3392297
EAN/GTIN 7291075442564
Nummer fabrikant 3392297
L-nummer L24040 640

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,748″, plaats stoelgrootte code (SSC) 19, totale lengte (OAL) 9,741″, bruikbare lengte (LU) 6,15″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 0,748″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 0,784″
  • Snijdiameter minimum (DCN): 0,748″
  • Decimaal equivalent: 0,748″
  • Flensdiameter (DF): 1,26″
  • Plaatgroottecode (SSC) invoegen: 19
  • Lengtegroep: 8xD
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): H3P 190­IQ
  • Totale lengte (OAL): 9,741″
  • Puntlengte (PL): 0,161″
  • Uitstekende lengte (LPR): 7,542″
  • Bruikbare lengte (LU): 6,15″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen