D3N 160-128-19.05A-8D Verwisselbare kop 3-spoed boren met koelgaten en een vlakke schacht. Boordiepte 8xD

Artikelnummer: 3392291
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3392291
EAN/GTIN 7291075442533
Nummer fabrikant 3392291
L-nummer L24040 436

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0,63″, plaats stoelgrootte code (SSC) 16, totale lengte (OAL) 8,317″, bruikbare lengte (LU) 5,179″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 0,63″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 0,665″
  • Snijdiameter minimum (DCN): 0,63″
  • Decimaal equivalent: 0,63″
  • Flensdiameter (DF): 0,984″
  • Plaatgroottecode (SSC) invoegen: 16
  • Lengtegroep: 8xD
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): H3P 160­IQ
  • Totale lengte (OAL): 8,317″
  • Puntlengte (PL): 0,135″
  • Uitstekende lengte (LPR): 6,353″
  • Bruikbare lengte (LU): 5,179″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen