D3N 125-100-15.87A-8D H13 verwisselbare kop 3-spoed boren met koelgaten en een vlakke schacht. Boordiepte 8xD

Artikelnummer: 3392275
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3392275
EAN/GTIN 7291075466287
Nummer fabrikant 3392275
L-nummer L24040 373

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,492″, plaats stoelgrootte code (SSC) 12, totale lengte (OAL) 6,837″, bruikbare lengte (LU) 4,047″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Snijdiameter (DC): 0,492″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 0,508″
  • Snijdiameter minimum (DCN): 0,492″
  • Decimaal equivalent: 0,492″
  • Flensdiameter (DF): 0,787″
  • Plaatgroottecode (SSC) invoegen: 12
  • Lengtegroep: 8xD
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): H3P 125­IQ
  • Totale lengte (OAL): 6,837″
  • Puntlengte (PL): 0,107″
  • Uitstekende lengte (LPR): 4,951″
  • Bruikbare lengte (LU): 4,047″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen