D3N 240-192-32A-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 8xD

Artikelnummer: 3391769
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3391769
EAN/GTIN 7291075440539
Nummer fabrikant 3391769
L-nummer L24040 886

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijkantdiameter (DC) 24 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 24, totale lengte (OAL) 301,5 mm, effectieve lengte (LU) 197,21 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 24 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 24,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 24 mm
  • Bundeldiameter (DF) 42 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 24 in
  • L/D-bereik 8xD
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) H3P 240­IQ
  • Totale lengte (OAL) 301,5 mm
  • Puntlengte (PL) 5,21 mm
  • Lengte kraag (LPR) 241,54 mm
  • Effectieve lengte (LU) 197,21 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen