D3N 170-136-20A-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 8xD

Artikelnummer: 3391765
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3391765
EAN/GTIN 7291075440492
Nummer fabrikant 3391765
L-nummer L24040 17

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijdiameter (DC) 17 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 17, totale lengte (OAL) 221,3 mm, effectieve lengte (LU) 139,52 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 17 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 17,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 17 mm
  • Bundeldiameter (DF) 25 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 17 in
  • L/D-bereik 8xD
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) H3P 170­IQ
  • Totale lengte (OAL) 221,3 mm
  • Puntlengte (PL) 3,52 mm
  • Lengte kraag (LPR) 171,22 mm
  • Effectieve lengte (LU) 139,52 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen