MTSRH 23-2-N 45 mm diameter, draadsnijgereedschap gedraaid

Artikelnummer: 3391198
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3391198
EAN/GTIN 7291075486056
Nummer fabrikant 3391198
L-nummer L24090 337

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschaphouder schroefdraad frezen
  • Tap diameter, machinezijde (DCONMS): 25 mm
  • Coolant Thru Feature (CSP)
  • Tip diameter (DC): 23 mm
  • Overall lengte (OAL): 110 mm
  • Gebruikslengte (LU): 50 mm.

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 23 mm
  • Maximale snijlengte (APMX): 27 mm
  • Aantal snijkanten (NOF): 2
  • totale lengte (OAL): 110 mm
  • opnameschacht Weldon
  • Schroefdraadtype (TTP_DF2): INT
  • nuttige lengte (LU): 50 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen