PICCO ACE 22-7N Holders for PICCO-JET Inserts with Inner Coolant Channels

Artikelnummer: 3385929
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ACEJET
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3385929
EAN/GTIN 7291075453065
Nummer fabrikant 3385929
L-nummer L24140 44

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, schachthoogte (H) 20 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 7,05 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm

Uit dezelfde serie "ACEJET" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen