PICCO ACE 22-4N Holders for PICCO-JET Inserts with Inner Coolant Channels

Artikelnummer: 3373336
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ACEJET
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3373336
EAN/GTIN 7291075404715
Nummer fabrikant 3373336
L-nummer L24140 9

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, schachthoogte (H) 20 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 4,05 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm

Uit dezelfde serie "ACEJET" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.