PICCO ACE 20-5N Holders for PICCO-JET Inserts with Inner Coolant Channels

Artikelnummer: 3373323
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ACEJET
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3373323
    EAN/GTIN 7291075404647
    Nummer fabrikant 3373323
    L-nummer L24140 48

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kotterbanken, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, schachthoogte (H) 18 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 5,05 mm
    • Schachthoogte (H) 18 mm

    Uit dezelfde serie "ACEJET" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen