Omschrijving:
Volhardmetalen boor, montagediameter machinezijde (DCONMS) 18 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Extern, richting (HAND) Rechtshandig, boordiameter (DC) 17 mm, boorgrootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 17 mm, aantal groeven (NOF) 2, groeflengte (LCF) 73 mm, L/D-bereik 3xD, L/D-bereik 3xD, totale lengte (OAL) 123 mm, effectieve lengte (LU) 51 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
- Snijdiameter (DC) 6 mm
- Diameter (DC/DCX) 10 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 10 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 1
- Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 1
- Functionele lengte (LF) 57 mm
- Koplengte (links) 15 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
- Totale lengte (OAL) 57 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 1 graden
- As van contactdoos rond
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden