Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Tapverlengstuk met inwendige koeling, Type: 3

Artikelnummer: 338450 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 371 M4
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 M6
Voor draadschacht-⌀ d2 4,5 mm
Voor vierkant K1 3,4 mm
Voor opspanlengte l1 23 mm
Verlengstuk ⌀ D3 6 mm
Verlengstuk ⌀ D4 8,4 mm
Verlengstuk K2 4,9 mm
Verlengstuk L2 60 mm
Verlengstuk L3 130 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 338450 3
Nummer fabrikant 338450 3

Omschrijving

Uitvoering:

  • Lange resp. extra lange uitvoering.
  • Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.
  • De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.
  • Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.

Met inwendige koelvloeistoftoevoer.

Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

Tip:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Tapverlengstuk met inwendige koeling, Type: 3

Tapverlengstuk met inwendige koeling, Type: 3

op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 149,00
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 177,50
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 175,00
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 371 M4 M4 M4 M4
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 M6 M6 M6 M6
Verlengstuk ⌀ D3 6 mm 6 mm 6 mm 12 mm
Verlengstuk L2 60 mm 60 mm 60 mm 45 mm
Verlengstuk L3 130 mm 130 mm 130 mm 145 mm
Voor draadschacht-⌀ d2 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Producttype Verlengstuk Verlengstuk Verlengstuk Verlengstuk

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen