EC-H4L 12-26/50W12CFR.5 IC900 4 Flute Endmills with Different Helix and Variable Pitch for Chatter Dampening with Assorted Radii

Artikelnummer: 3382160
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3382160
EAN/GTIN 7291075301168
Nummer fabrikant 3382160
L-nummer L24180 411

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijkantdiameter (DC) 12 mm, snijlengte max. (APMX) 26 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 95 mm, schacht Weldon, schacht Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Tolerantie snijdiameter e8
  • Snijlengte max. (APMX) 26 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 35 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,1 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,04 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 95 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 50 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen