Taphouder, ER-synchro 25

Artikelnummer: 338198 25
op aanvraag
Op voorraad
168 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: DIN 1835 B, E
  • Inwendige koeling: ja, met max. 50 bar

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tapbereik M6 – M20
Opname Schacht-⌀ 25 mm
Opnamenorm DIN 1835 B, E
Inwendige koeling ja, met max. 50 bar
Lengtecompensatie druk 0,5 mm
Lengtecompensatie trek 0,5 mm
Buiten-⌀ D 45 mm
Binnen-⌀ D1 42 mm
Afkoppellengte A-maat 110 mm
Producttype Taphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 338198 25
EAN/GTIN 4062406522612
Nummer fabrikant 338198 25

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met minimale lengtecompensatie (MLA), door dempingselement.
  • Inwendige koelvloeistoftoevoer tot 50 bar.
  • Verhoging van de standtijd van de tap/roltap.

Toepassing:

  • Op bewerkingscentra met synchroonspindel.
  • Voor het compenseren van de spoedverschillen tussen tap en synchroonspindel.
  • Voor het compenseren van spoedtoleranties van de tappen.

Accessoires:

ER-tap-spantangen nr. 309399 en 309447.

Tip:

Ontvet de synchro-taphouder niet.