Taphouder, ER-synchro 16

Artikelnummer: 338198 16
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: DIN 1835 B, E
  • Inwendige koeling: ja, met max. 50 bar

Productdetails

Technische gegevens

Tapbereik M4 − M12
Opname Schacht-⌀ 25 mm
Opnamenorm DIN 1835 B, E
Inwendige koeling ja, met max. 50 bar
Lengtecompensatie druk 0,5 mm
Lengtecompensatie trek 0,5 mm
Buiten-⌀ D 34 mm
Binnen-⌀ D1 28 mm
Afkoppellengte A-maat 75 mm
Producttype Taphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 338198 16
EAN/GTIN 4062406511104

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met minimale lengtecompensatie (MLA), door dempingselement.
  • Inwendige koelvloeistoftoevoer tot 50 bar.
  • Verhoging van de standtijd van de tap/roltap.

Toepassing:

  • Op bewerkingscentra met synchroonspindel.
  • Voor het compenseren van de spoedverschillen tussen tap en synchroonspindel.
  • Voor het compenseren van spoedtoleranties van de tappen.

Accessoires:

ER-tap-spantangen nr. 309399 en 309447.

Tip:

Ontvet de synchro-taphouder niet.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires