{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tapbereik | M6 – M20 | |
Opname | SK 40 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Inwendige koeling | ja, met max. 50 bar | |
Lengtecompensatie druk | 0,5 mm | |
Lengtecompensatie trek | 0,5 mm | |
Buiten-⌀ D | 45 mm | |
Binnen-⌀ D1 | 42 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Vorm | AD | |
Producttype | Taphouder |
Artikelnummer | 338190 25 | |
EAN/GTIN | 4062406511074 | |
Nummer fabrikant | 338190 25 |