{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tapbereik | M4 − M12 | |
Opname | SK 40 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Inwendige koeling | ja, met max. 50 bar | |
Lengtecompensatie druk | 0,5 mm | |
Lengtecompensatie trek | 0,5 mm | |
Buiten-⌀ D | 34 mm | |
Binnen-⌀ D1 | 28 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 85 mm | |
Vorm | AD | |
Producttype | Taphouder |
Artikelnummer |
338190 16
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4062406511067
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
338190 16
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |