Omschrijving:
Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 3 mm, max. snijkantlengte (APMX) 8 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 52 mm, ronde kolf, ronde kolf
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
- Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
- Hoekradius (RE) 0,2 mm
- Snijdiameter (DC) 3 mm
- Tolerantie snijdiameter e8
- Snijlengte max. (APMX) 8 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 4
- Wervelhoek (FHA) 35 graden
- Maximale voeding fz max. 0,06 mm/tand
- Minimale voeding fz min 0,03 mm/tand
- Totale lengte (OAL) 52 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 10 mm