Snelwisselinzetstuk voor taphouder MLA 25

Artikelnummer: 338120 25
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor spantangen ER 25 mm
Voor snijbereik M6 − M20
Afkoppellengte L 27 mm
Buiten-⌀ D 42 mm
Spanbereik ⌀ D1 2 mm - 16 mm
⌀ d 32 mm
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610 25
Maximaal aanhaalmoment 70 Nm
Producttype Snelwissel inzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 338120 25
EAN/GTIN 4045197336187
Nummer fabrikant 338120 25

Omschrijving

T.b.v.:

Draadsnij-snelwisselhouder MLA met minimale lengtecompensatie nr. 338100338121.

Accessoires:

ER-tap-spantangen, zie nr. 309399309447.