{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor spantangen ER | 16 mm | |
Voor snijbereik | M3 − M12 | |
Afkoppellengte L | 24 mm | |
Buiten-⌀ D | 28 mm | |
Spanbereik ⌀ D1 | 2 mm - 10 mm | |
⌀ d | 20 mm | |
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610 | 16 | |
Maximaal aanhaalmoment | 60 Nm | |
Producttype | Snelwissel inzetstuk |
Artikelnummer | 338120 16 | |
EAN/GTIN | 4045197336170 | |
Nummer fabrikant | 338120 16 |