SGAQ D16-1.2 SELF-GRIP Mini Blades for Parting and Grooving, Suitable for Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3379273
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SWISSGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3379273
EAN/GTIN 7291075440836
Nummer fabrikant 3379273
L-nummer L23920 2004

Omschrijving

Omschrijving:

Losse gereedschapshouder, totale hoogte (OAH) 11,5 mm, totale lengte (OAL) 21,8 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Totale hoogte (OAH) 11,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 21,8 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 16 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SWISSGRIP" Bekijk alles