GFT 1.2J-0.14 IC1008 Thin Parting, Grooving and Slitting Single-Ended Inserts for Soft Materials

Artikelnummer: 3345589
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3345589
EAN/GTIN 7291075389388
Nummer fabrikant 3345589
L-nummer L23930 582

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, snijbreedte (CW) 1,2 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 0,14 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,2 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder