MM ELB375R750A27-4T06 IC908 verwisselbare lensvormige volhardmetalen koppen voor 3D profileren

Artikelnummer: 3378693
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3378693
EAN/GTIN 7291075431629
Nummer fabrikant 3378693
L-nummer L24060 731

Omschrijving

Omschrijving:

Solid End Mill Heads, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 3/8″, aansluiting schroefdraad nominale grootte machine zijde (THSZMS) T06, snijdiameter (DC) 3/8″, Diepte van snede maximum (APMX) 0,0548″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 0,774″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
  • Aansluitdraad nominale afmeting machinezijde (THSZMS): T06
  • Hoekradius (RE): 0,039″
  • Snijdiameter (DC): 3/8″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,0548″
  • Aantal fluit (NOF): 4
  • Functionele lengte (LF): 0,512″
  • fz(max): 0,012 ″/tand
  • Totale lengte (OAL): 0,774″
  • Gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen