MM EOB312R060R315A53-4T05 IC908 Verwisselbare ovaalvormige (staaf) volhardmetalen koppen voor 3D profileren

Artikelnummer: 3378689
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3378689
EAN/GTIN 7291075431681
Nummer fabrikant 3378689
L-nummer L24060 728

Omschrijving

Omschrijving:

Solid End Mill Heads, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 0,312″, aansluiting schroefdraad nominale grootte machine zijde (THSZMS) T05, snijdiameter (DC) 0,151″, Diepte van snede maximum (APMX) 0,53″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 0,988″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,312″
  • Aansluitdraad nominale afmeting machinezijde (THSZMS): T05
  • Hoekradius (RE): 0,06″
  • Snijdiameter (DC): 0,151″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 0,313″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,53″
  • Aantal fluit (NOF): 4
  • Functionele lengte (LF): 0,709″
  • fz(max): 0,004 ″/tand
  • Totale lengte (OAL): 0,988″
  • Profielhoek (PRFA): 24 graden
  • Gereedschap hoek snijrand (KAPR): 78 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen