06IR 0.75 ISO IC908 Internal ISO Metric (DIN13 12-1986 class 6H) Laydown Threading Inserts for General Applications

Artikelnummer: 3373462
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3373462
EAN/GTIN 7291075036848
Nummer fabrikant 3373462
L-nummer L23960 1508

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,06 mm
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,75 mm