TJS GJET DIN69871 30 Coolant Driven High Speed Compact Spindles with DIN69871 Shank

Artikelnummer: 3370174
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Sneldraaispindel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3370174
EAN/GTIN 7291075437362
Nummer fabrikant 3370174
L-nummer L24120 86

Omschrijving

Omschrijving:

Hogesnelheidsspindels, voorlooplengte (LPR) 1, schachtmaat (SS) 30

Kenmerk:

  • Diameter (BD) 16 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 7 mm
  • Totale lengte (OAL) 192 mm
  • Lengte kraag (LPR) 1
  • Schachtgrootte (SS) 30

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen