MAHPL-XL-25-JHP-MCG Holders with High-Pressure Coolant Channels for MODULAR-GRIP Perpendicularly Mounted Adapters

Artikelnummer: 3368867
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MODULAR-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3368867
EAN/GTIN 7291075407600
Nummer fabrikant 3368867
L-nummer L23920 2840

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaigereedschaphouder, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Hoogte offset onderkant hoofd (HBH) 19 mm
  • Koplengte (links) 15 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MODULAR-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen